PKG画像

31379 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 12831439 31379 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 12831439 31379 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 12831439 31379 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 12831439 31379 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 12831439 31379 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル] 12831439

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 12831439 品番 31379
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。

材質耐水紙+レーザー専用塗工 タイプ水に強いタイプ シートサイズ(mm)210×297 ラベルサイズ(mm)Φ40 坪量(g/m2)145 標準総厚さ(mm)0.15 面付24面(4列×6段) ラベル厚(mm)0.1 入数20シート 用途製品パッケージ用として 仕様水に強いタイプ、マット、片面印刷 白色度(%)86 紙質耐水紙+レーザー専用塗工 片数480(1袋) 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状丸型

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12831430
2024-06-18
用途:
コーヒーのパッケージに添付するシールとして使用。
製造業

商品としては満足ですがこの仕様のシール紙はレーザー用とインクジェット用の2種類しかなく紙の種類やシールの強度などを選ぶことが出来ません。発送にも時間がかかりました。紙の種類やシールの強度、当日発送が選べると大変助かります。

対象商品:
32733294
2023-09-26
用途:
お店のカップにラベルとして使用しています
サービス業

ラベルの印刷もスムーズで、出来上がりもいい。厚さも問題なくプリンター負担もなく大変満足しています。

対象商品:
40277361
2023-06-02
用途:
シールづくり
株式会社D.Amber 様 (建設業・工事業)

すぐ届いて助かりました。思った通りのシールが完成し満足です。

対象商品:
40277395
2023-03-06
用途:
部品の分類ラベル
製造業

貼りやすくて多少の湿気にもはがれず印刷も楽にできるのでリピートで購入しています

対象商品:
40277386
2022-02-14
用途:
食品容器のラベル
糸田印刷有限会社 様 (製造業)

冷蔵食品容器のラベル(成分表)に使用しています。別の30面タイプは安価でありますが、冷蔵に使用すると水分をシールが含み、剥がれがやすい為このタイプを使っております。
50・100枚入などをだして単価を下げて頂けたら買いやすいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
32733294
2020-04-23
用途:
スプレーボトルのオリジナルラベル作成に
株式会社アクア・テクノス 様

量販店で水に強いラベルシールでレーザープリンター対応品が無く、こちらで探したらすぐに出てきたので購入しましたが、色合いも良くラベルシールの機能としては十分で、20枚入りなのでたくさん使えて良いです。

対象商品:
40277361
2022-02-10
用途:
社員証に使用
三方照明株式会社 様 (製造業)

ラミネート加工されたものがあれば良いのですが、届いた商品で代用しました。

対象商品:
40277395
2020-07-31
用途:
冷凍食品のラベリング
製造業

シールを貼り、冷凍庫で保存してもはがれませんでした。
耐水性が強くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする