リサイクルインク Canon対応 BC-360/BC-361

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12831466 品番 JIT-C360B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

種別リサイクル ブラック 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-360 インク顔料 適合プリンタPIXUS TS5430 / PIXUS TS5330 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12831466
2024-07-03
用途:
事務作業で文章プリント等
オフィス桑原 様 (サービス業)

インク残量こそ純正品と違い表示されませんが、品質面を含め全く遜色もないですし一昔前と違い、故障の原因にもならないと思うところを重視して考えたら経済的で良いと感じます。

対象商品:
12831466
2023-11-09
用途:
書類の印刷時
製造業

TS5430に使用しております。やはり、正規品を購入するよりは、お得に使えます。コスパも良く、問題なく使用しております。今後も、購入させて頂きたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする