30X200 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831580 30X200 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831580

12.9CAP(YFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)200 寸法k(mm)30 注文コード12831580 品番30X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,716
販売価格(税別)
4,287
この商品は長さ・寸法kなど33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)200 ねじピッチ(mm)3.5 寸法t(mm)15.5 寸法r(mm)1 寸法S(mm)22.275 寸法b(mm)72 寸法k(mm)30 寸法dk(mm)45.39 寸法ds(mm)30 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする