30X70 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831589 30X70 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831589

12.9CAP(YFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 寸法k(mm)30 注文コード12831589 品番30X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,228
販売価格(税別)
2,025
この商品は長さ・寸法kなど33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 ねじピッチ(mm)3.5 寸法t(mm)15.5 寸法r(mm)1 寸法S(mm)22.275 寸法b(mm)72 寸法k(mm)30 寸法dk(mm)45.39 寸法ds(mm)30 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする