アイコー電子
アイコー電子の 電源(制御機器)
アイコー電子の 変圧・変換
アイコー電子の 産業用ACアダプタ
スイッチングAC/DCアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
DC24V 1A
注文コード
12831895
品番
AKA-24010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
出力・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
その他
-
形状
ウォールマウントタイプ
寸法(mm)
約72×34×52
出力
DC24V 1A
定格電力(W)
-
入力
AC100〜240V
コード長さ(mm)
DC1800
プラグ(mm)
DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
保護機能
短絡保護、過電流保護、過電圧保護
極性
(+)
取得規格
PSE、BSMI、cUL、FCC
効率
Level6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
-
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。