大阪魂
HS(ナガイ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(12個)
1袋(19個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(13個)
1袋(45個)
1袋(43個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(44個)
1袋(42個)
1袋(50個)
1袋(48個)
1袋(40個)
ねじの呼びd
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
ピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12831991
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.4
寸法S(mm)
0.889
寸法e(mm)
1.003
寸法t1(mm)
0.8
寸法t2(mm)
1.7
ねじの呼びd
M2
寸法dt(mm)
0.2