スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC19V 3.43A、DC20V 3.25A 注文コード12831999 品番AKA-A65PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は出力・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
その他AC2P電源コード付き 形状デスクトップタイプ(ACコード別売り) 寸法(mm)約119×60×36(±1) 出力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC19V 3.43A、DC20V 3.25A 定格電力(W)65 入力AC100〜240V コード長さ(mm)DC1000±20 プラグ(mm)Type-C プラグUSB type C[タイプC] 保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護 極性- 取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC、CE、GS 効率Level6 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプメガネ型
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする