大阪魂
HS(ナガイ(トガリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(12個)
1袋(19個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(13個)
1袋(45個)
1袋(43個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(44個)
1袋(42個)
1袋(50個)
1袋(48個)
1袋(40個)
ねじの呼びd
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
12832088
品番
2.6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
寸法S(mm)
1.27
寸法e(mm)
1.427
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
2
ねじの呼びd
M2.6
寸法dt(mm)
0.25