アイコー電子
アイコー電子の 電源(制御機器)
アイコー電子の 変圧・変換
アイコー電子の 産業用ACアダプタ
トランス型AC/DCアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
DC12V 300mA
注文コード
12832105
品番
VSM-1231
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力
DC12V 300mA
出力電圧(V)
無負荷時:18以上
入力
AC100V
コード長さ(mm)
1900(±100)
プラグ(mm)
DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×11
極性
(-)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。