曜日別特売
3X10 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832131

 

3X10 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832131
3X10 HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12832131

HS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(45個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(45個)注文コード12832131品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法S(mm)1.5寸法e(mm)1.73寸法t1(mm)1.2寸法t2(mm)2ねじの呼びdM3寸法dt(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする