曜日別特売
8X18 ムデンNICAP 大阪魂 12832605

 

8X18 ムデンNICAP 大阪魂 12832605
8X18 ムデンNICAP 大阪魂 12832605

ムデンNICAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)18注文コード12832605品番8X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法e(mm)6.863寸法b(mm)28寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする