2X5 ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 12833330 2X5 ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 12833330

ステンWASP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 12833330 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)1 寸法D(mm)ばね座金:4 寸法e(mm)1.733 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:0.9×0.5 寸法dk(mm)3.8 ねじの呼びM2 平座金6×0.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする