大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWASP(P=3(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12833357
品番
2.6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1.12
寸法D(mm)
ばね座金:4.8
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2.5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:1.0×0.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
平座金
7.5×0.5mm