2.6X8 ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 12833391 2.6X8 ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 12833391

ステンWASP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 12833391 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.45 寸法t(mm)1.12 寸法D(mm)ばね座金:4.8 寸法e(mm)2.303 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2.5 寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.0×0.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 平座金7.5×0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする