3X25 ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 12833461 3X25 ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 12833461

ステンWASP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(34個) 注文コード 12833461 品番 3X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.3 寸法D(mm)ばね座金:5.5 寸法e(mm)2.873 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.1×0.7 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 平座金8×0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする