大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWASP(P=3(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
12833497
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法D(mm)
ばね座金:5.5
寸法e(mm)
2.873
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:1.1×0.7
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
8×0.5mm