曜日別特売
4X10 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12834021

 

4X10 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12834021
4X10 SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド 大阪魂 12834021

SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1袋(3個)注文コード12834021品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法t(mm)1.7寸法S(mm)2寸法K(mm)1.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする