大阪魂
SUSコアタマNSローヘッドコアタマNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
ねじの呼び
M6
M10
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
12
20
25
10
5
6
8
16
15
30
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12834136
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
8.5