カーゴパンツ 3301-219

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12834518 品番 3301-219
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

猛暑での着用を想定。
汗を素早く吸収・拡散し、べとつき感をしっかりセーブ。
吸汗拡散性に優れた変わり織り素材。
企業イメージに貢献するシンプルな衿付きデザイン。
丈夫で、軽量。適度なストレッチ性も保有。
ドットボタン・ワンポイントでホログラムネーム付き 左カーゴポケット・強度を高めるステッチ遣いで入念仕立て

濃コン サイズLL 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)89.5 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)20 色番14 ワタリ(cm)34.5
注意
※3L以上は割高になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12834764
2022-02-06
用途:
内装業
シーエスシー 様 (建設業・工事業)

夏用なのでまだ着用していませんが同シリーズ3302-219の夏仕様という事でこちらを購入しました。こちらのシリーズはシルエットも良くストレッチが入っているので履きやすいそうです。他のパンツがダメになり次第こちらに切り替えようと思います。

対象商品:
12834484
2020-07-16
用途:
仮設工事
建設業・工事業

とても軽くストレッチ素材なので、動きやすいです。
屋外作業でも大丈夫そうです。

対象商品:
12834816
2018-09-20
用途:
建築塗装
ベータ メンテナンス 様 (建設業・工事業)

軽量で速乾性・伸縮性に優れ、リピ買いしましたが、再購入した物は10回位の着用で内腿の一部の縫い目が左右対称に糸切れしました。
初めに購入した物は問題ない事を考えると不良品なのかもしれませんが、耐久性が無さすぎて残念です。

対象商品:
12834484
2018-05-27
用途:
荷物積込み作業
運輸・通信業

ストレッチが効いていてとても動きやすいです。生地が薄く夏場でも問題なく履く事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする