12X70 スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12834705 12X70 スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12834705

スズコバCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 長さ(mm)70 注文コード12834705 品番12X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,640
販売価格(税別)
6,945
この商品は長さ・内容量など207種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10.175 寸法l(mm)50 寸法b(mm)36 寸法k(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 寸法dk(mm)18.27 ねじピッチp(mm)1.75 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする