カーゴパンツ 3900-219

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12835839 品番 3900-219
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アクティブに動けるストレッチ性素材。
正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。
コストパフォーマンスにも配慮。
強度に優れたメタルボタン・膝ダーツでフィット性確保
左後身頃のスラッシュポケットは、工具などが入れやすい大きめのサイズ。
作業中に左手で道具の出し入れがしやすい。

濃コン サイズ5L 混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン) ウエスト(cm)106 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)19.5 色番14 ワタリ(cm)38
注意
※3L以上は割高になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
再販希望

とても動きやすく、デザインも気に入っています。
作業用ズボンはこれと決めているので早くモノタロウさんでの販売を再開していただきたいです。

対象商品:
12835787
2021-11-18
用途:
コンクリート圧送
かんざわ 様 (建設業・工事業)

同じものを持っていますが、履きやすくてとても気に入ったため、再度2本目として購入しました。
機能性に加えデザイン性も高い寅壱さんの商品は間違いないですね。
主人のお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする