曜日別特売
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268

1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268
1015-621 ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 寅壱 12836268

ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621

(3件のレビュー)
取扱い終了
薄紫
サイズL
内容量1枚注文コード12836268品番1015-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

現場に即応。
ジェントリー感漂うミニ衿。
ロゴ刻印入りボタン。
●衿部分形態安定仕様 つねにシャープな襟元イメージをキープします。
●汗止めテープ(サテンプリント入り)
●左右マジックテープ付胸ポケット
●左袖ブランドネーム付ペン差し
●脇消臭テープ
●両脇裾スリット入り

薄紫サイズL混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ)種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)70色番12
注意
※4L以上は割高になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 夏場の室内の仕事着
適斎塾

カッターシャツでは暑いので、これの白に切り替えたら汗もあまりかくことなく、ずいぶん暑さがやわらぎました。とにかく着やすい着心地も良い。

対象商品 : 12836819
2024-03-08
用途: 石垣島観光用に
芳賀石材工業

白のシャツは夏にぴったりです
今回 石垣島観光用に購入しました
島へたずねたときは気温が27度あり
白の半そでシャツは最高でした

対象商品 : 12837056
2021-10-04
用途: 家事代行
特定非営利活動法人リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ医療・福祉・介護関連業

洗濯しやすく、乾きが早い。
カラー展開がもっと多かったらなおいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする