大阪魂
HS(HOEI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(76個)
1袋(76個)
1袋(76個)
1袋(19個)
1袋(36個)
1袋(52個)
1袋(75個)
1袋(74個)
1袋(56個)
1袋(44個)
1袋(91個)
1袋(90個)
1袋(89個)
1袋(182個)
1袋(180個)
1袋(177個)
1袋(176個)
1袋(165個)
1袋(171個)
1袋(169個)
1袋(167個)
1袋(101個)
1袋(26個)
1袋(128個)
1袋(113個)
ねじの呼びd
M2
M1.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
3
2.5
10
2
3
4
5
6
8
ピッチP(mm)
0.4
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(76個)
注文コード
12836961
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
寸法e(mm)
1.003
寸法s(mm)
0.902
ピッチP(mm)
0.4
寸法dp(mm)
1
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M2