※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
汎用ユニオン型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12836987
品番
Z-9000
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質
(ユニオンツバ)FCMB
使用温度範囲(℃)
-20〜100
長さL(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアス
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)
FCMB
材質(ブレード)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
口径(A)
15
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。