ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー サイズ3L 注文コード12837038 品番1015-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

現場に即応。
ジェントリー感漂うミニ衿。
ロゴ刻印入りボタン。
●衿部分形態安定仕様 つねにシャープな襟元イメージをキープします。
●汗止めテープ(サテンプリント入り)
●左右マジックテープ付胸ポケット
●左袖ブランドネーム付ペン差し
●脇消臭テープ
●両脇裾スリット入り

シルバー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)74 色番37
注意
※4L以上は割高になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
夏場の室内の仕事着
適斎塾 様

カッターシャツでは暑いので、これの白に切り替えたら汗もあまりかくことなく、ずいぶん暑さがやわらぎました。とにかく着やすい着心地も良い。

対象商品:
12836819
2024-03-08
用途:
石垣島観光用に
芳賀石材工業 様

白のシャツは夏にぴったりです
今回 石垣島観光用に購入しました
島へたずねたときは気温が27度あり
白の半そでシャツは最高でした

対象商品:
12837056
2021-10-04
用途:
家事代行
特定非営利活動法人リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ 様 (医療・福祉・介護関連業)

洗濯しやすく、乾きが早い。

カラー展開がもっと多かったらなおいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする