大阪魂
HS(HOEI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(165個)
1袋(165個)
1袋(165個)
1袋(19個)
1袋(36個)
1袋(52個)
1袋(76個)
1袋(75個)
1袋(74個)
1袋(56個)
1袋(44個)
1袋(91個)
1袋(90個)
1袋(89個)
1袋(182個)
1袋(180個)
1袋(177個)
1袋(176個)
1袋(171個)
1袋(169個)
1袋(167個)
1袋(101個)
1袋(26個)
1袋(128個)
1袋(113個)
ねじの呼びd
M5
M1.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
2.5
10
2
3
4
5
6
8
ピッチP(mm)
0.8
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(165個)
注文コード
12837180
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.56
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M5