麻混シャツ 1020-125

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サクラ サイズ4L 注文コード12837239 品番1020-125
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

麻混紡のさらりとした感触。
着心地のよさはもちろん、シーズンの着こなしを演出する立役者。

サクラ サイズ4L 混率(%)綿70、麻30 仕様オリジナルボタン、左袖ブランドネーム付ペン差し、両脇スリット入り 種別長袖シャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)67 着丈(cm)83 色番22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
通常作業時に

淡いサクラ色が好きでこれまで2着買いました。
作業着でこのような色がなかなか無いので、寅壱さん、是非作り続けてください。よろしくおねがいします。

対象商品:
56619343
2021-06-03
用途:
土木作業時
TOS 様

サイズL身長167センチ73キロでちょうど良いです。
夏は涼しく最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする