曜日別特売
2X6 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837268

 

2X6 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837268
2X6 HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12837268

HS(ナガイ(CCP(WP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
呼び径dM2
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(20個)注文コード12837268品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法e(mm)1.003寸法P(mm)0.15寸法s(mm)0.889呼び径dM2寸法dz(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする