大阪魂
HS(ナガイ(CCP(WP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(28個)
1袋(15個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(20個)
1袋(17個)
1袋(28個)
1袋(27個)
1袋(36個)
1袋(31個)
1袋(43個)
1袋(29個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(45個)
1袋(42個)
1袋(44個)
1袋(40個)
呼び径d
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
2.5
2
2.5
3
4
6
8
5
10
12
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
12837286
品番
2.5X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
0.45
寸法e(mm)
1.427
寸法P(mm)
0.2
寸法s(mm)
1.27
呼び径d
M2.5
寸法dz(mm)
1.4