寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 5860-614
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クロ
サイズ
L
注文コード
12837476
品番
5860-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
何着も欲しい、夏対応の多彩な機能。
●左胸ポケット
●袖口にオリジナルピスネーム・袖口フライス仕様
●両脇裾スリット入り
色
クロ
サイズ
L
混率(%)
綿60・ポリエステル40(コットンタッチ鹿の子)
機能
吸汗速乾・綿タッチ・UVカット・消臭(脇消臭テープ付)
仕様
袖口にオリジナルピスネーム・袖口フライス仕様・両脇裾スリット入り
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
色番
13
注意
※4L以上は割高になります。