寅壱
長袖ポロシャツ 5860-614
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
3L
5L
色
クロ
ホワイト
シルバー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12837494
品番
5860-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
何着も欲しい、夏対応の多彩な機能。
●左胸ポケット
●袖口にオリジナルピスネーム・袖口フライス仕様
●両脇裾スリット入り
色
クロ
サイズ
LL
混率(%)
綿60・ポリエステル40(コットンタッチ鹿の子)
機能
吸汗速乾・綿タッチ・UVカット・消臭(脇消臭テープ付)
仕様
袖口にオリジナルピスネーム・袖口フライス仕様・両脇裾スリット入り
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
色番
13
注意
※4L以上は割高になります。