ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12837940
品番
Z-9000CAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途
ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収
使用温度範囲(℃)
40以下
長さL(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ブレード)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
口径(A)
15
材質(リング)
(割)SCS13
材質(コア)
ポリエチレン樹脂
材質(押えリング)
SUS304
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。