大阪魂
ニッケルHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(17個)
1袋(17個)
1袋(5個)
1袋(16個)
1袋(37個)
1袋(13個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(24個)
1袋(18個)
1袋(39個)
1袋(26個)
1袋(21個)
1袋(53個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(47個)
1袋(35個)
1袋(29個)
1袋(45個)
1袋(61個)
1袋(51個)
1袋(31個)
ねじの呼び
M6
M10
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
12
35
8
3
2
14
15
16
20
22
18
25
10
30
5
6
ピッチ(mm)
1
1.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12838081
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3.5
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
ねじの呼び
M6
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径