曜日別特売
1.6X8 HS(HOEI(クボミ 大阪魂 12838178

 

1.6X8 HS(HOEI(クボミ 大阪魂 12838178
1.6X8 HS(HOEI(クボミ 大阪魂 12838178

HS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
1袋(12個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(48個)
1袋(71個)
1袋(70個)
1袋(69個)
1袋(85個)
1袋(84個)
1袋(83個)
1袋(82個)
1袋(175個)
1袋(173個)
1袋(171個)
1袋(159個)
1袋(165個)
1袋(162個)
1袋(160個)
1袋(97個)
1袋(123個)
1袋(108個)
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.35
内容量1袋(12個)注文コード12838178品番1.6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.35寸法t(mm)1欄 0.7/2欄(サイズが2.5以上のとき) 1.5寸法S(mm)0.724寸法e(mm)0.809ねじの呼びM1.6寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径寸法dz(Φmm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする