大阪魂
HS(HOEI(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(48個)
1袋(48個)
1袋(48個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(12個)
1袋(71個)
1袋(70個)
1袋(69個)
1袋(85個)
1袋(84個)
1袋(83個)
1袋(82個)
1袋(175個)
1袋(173個)
1袋(171個)
1袋(159個)
1袋(165個)
1袋(162個)
1袋(160個)
1袋(97個)
1袋(123個)
1袋(108個)
ねじの呼び
M2
M1.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
2
2
3
4
8
5
6
10
ピッチ(mm)
0.4
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(48個)
注文コード
12838187
品番
2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1欄 0.8/2欄(サイズが3以上のとき) 1.7
寸法S(mm)
0.913
寸法e(mm)
1.011
ねじの呼び
M2
寸法df(Φmm)
ほぽ、おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
1