大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUS316LサラCAPサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
12838765
品番
16X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
4.8
寸法s(mm)
10.17
寸法k(mm)
8.8
寸法dk(mm)
30
ねじの呼びd
M16