ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12838956
品番
ZL-10
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途
消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質
(表示板)SUS304
規格
JIS10KF
長さL(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ガスケット)
ノンアス
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS316L
口径(A)
50
材質(リング)
(割)FCMB
各種認証
消防庁告示第31号型式認定品
材質(押えリング)
SUS304
関連資料:
(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。