消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12839026 品番 ZL-10
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。

用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(表示板)SUS304 規格JIS10KF 長さL(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS316L 口径(A)80 材質(リング)(割)FCMB 各種認証消防庁告示第31号型式認定品 材質(押えリング)SUS304
関連資料:(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする