ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
ラバージョイント・ストレートホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12839586
品番
ZRJ-SH
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途
空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線
使用温度範囲(℃)
-10〜80
規格
JIS10KF
長さL(mm)
(標準) 300、(国交省使用)300
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
口径(A)
20
各種認証
国土交通省仕様適合品
材質(補強材)
(内側/外側)合成繊維
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。