ラバーボールジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12839830 品番 ZRJ-B
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します

用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20〜60 規格JIS10KF 長さL(mm)96 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 口径(A)32 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 材質(補強材)合成繊維
関連資料:(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする