※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840076
品番
ZRJ-HD
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途
高圧ポンプ廻りの振動吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-20〜60
規格
JIS20KF
長さL(mm)
183
最高使用圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
口径(A)
40
各種認証
国土交通省仕様適合品
材質(補強材)
合成繊維
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。