ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840679
品番
Z-11000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
長さL(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
口径(A)
15
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。