大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
寸法k(mm)
1.168
注文コード
12841161
品番
#2-56X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56
寸法d(mm)
約2.1
寸法t(mm)
0.711
寸法k(mm)
1.168
寸法dk(mm)
4.165
六角穴径(mm)
六角レンチ 0.05
長さ(inch)
3/8