#6-32X1" ボタンCAP(UNC 大阪魂 12841258 #6-32X1" ボタンCAP(UNC 大阪魂 12841258

ボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)1.854 注文コード12841258 品番#6-32X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #6-32 寸法d(mm)約3.5 寸法t(mm)1.117 寸法k(mm)1.854 寸法dk(mm)6.654 穴径(inch)六角レンチ 5/64 長さ(inch)1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする