大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
3.352
注文コード
12841337
品番
1/4-20X2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/4-20
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
2.209
寸法k(mm)
3.352
寸法dk(mm)
11.099
穴径(inch)
六角レンチ 5/32
長さ(inch)
2"