2X6 3カ-B HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12841441

 

2X6 3カ-B HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12841441
2X6 3カ-B HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12841441

3カ-B HS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(15個)
ねじの呼びdM2
長さ6(mm)
ピッチ0.4(mm)
内容量1袋(15個)注文コード12841441品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法S(mm)0.889寸法e(mm)1.003寸法t1(mm)0.8寸法t2(mm)1.7ねじの呼びdM2寸法dt(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする