オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12841564 品番 Z-12000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。

用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304 長さL(mm)400 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)SCS13 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)SCS13 口径(A)50
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする