曜日別特売
5X5 3カ-B HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12841660

 

5X5 3カ-B HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12841660
5X5 3カ-B HS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12841660

3カ-B HS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(28個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(28個)注文コード12841660品番5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.87寸法t1(mm)2寸法t2(mm)3ねじの呼びdM5寸法dt(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする