imei2-sh 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 12841984 imei2-sh 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 12841984 imei2-sh 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 12841984 imei2-sh 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 12841984 imei2-sh 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 12841984 imei2-sh 【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 12841984

【通常通り営業中】ターポリン 養生幕 シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12841984 品番 imei2-sh
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

文字内容通常通り営業中 材質ターポリン(防炎) 寸法(高さH×幅W)(mm)450×1800 タイプ 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 パッケージ文字色
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする