3X8 3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12842010 3X8 3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12842010

3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(41個) 注文コード 12842010 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)2.08 寸法k(mm)1.86 呼び径dM3 寸法dk(mm)6.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする